佐藤金属興業
SALUS レプ ディスペンサー
容量460mlの大型のディスペンサーです。
用途
高級感ある陶器のようなデザインです。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)
90×82×205
容量(mL)
460
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※液体タイプ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267236
-
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください