SALUS キューブロック ディスペンサー

SALUS キューブロック ディスペンサー - 佐藤金属興業SALUS キューブロック ディスペンサー - 佐藤金属興業

ポンプのヘッドが大きくポンピングしやすいデザインのソープディスペンサー。

用途タイル調で落ち着いたデザインです。使用方法プッシュ式材質ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)108×80×123容量(mL)260繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※液体タイプ専用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267227-260
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする