佐藤金属興業
SALUS ヒューゴ ディスペンサー
オールブラックでシックなデザインのサニタリー。
用途
お部屋・キッチンのインテリアと合わせてシックな空間を演出します。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
107×85×136
容量(mL)
220
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※液体タイプ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267279
-
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください