佐藤金属興業
SALUS ティンバー ディスペンサー
木目の転写がナチュラルな風合いに。
用途
ナチュラルテイストの洗面や、和風旅館にも合わせやすいアイテムです。
使用方法
プッシュ式
材質
ポリレジン、ABS樹脂クロムメッキ、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
79×68×187
容量(mL)
340
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※液体タイプ専用です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267270
-
340
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください