充電式ブラシレスハンマドリル

充電式ブラシレスハンマドリル - MAX(マックス)[事務用品・工具]

デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。

用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90内容量1台
注意
※先端工具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
穴あけ能力(mm) コンクリート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70266929PJR266A25.2Φ26
92,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする