曜日別特売

屋根板金施工用ターボドライバ

屋根板金施工用ターボドライバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。
打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。
平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。

用途新築・改修の屋根板金施工に。付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mmトラスコ品番536-0334幅(mm)119寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41全長(mm)275高さ(mm)285使用空気圧力(MPa)1.8~2.3保証期間1年間装填数ロールねじ:100本内容量1台
注意
※石こうボードの施工には使えません。
※石こうボード用のロールビスは使えません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70266920HV-R41MR1
103,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする