新ダイワ
管理機(リアロータリータイプ)
固い圃場も余裕で耕運
高出力で仕事がはかどる本格派
高出力エンジン搭載
幅(mm)
耕耘:550
車輪幅(mm)
390
出力(kW)
エンジン最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1340×600×1130
速度
【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s
乾燥質量(kg)
86
タイヤタイプ
3.50-7
爪数
正逆爪×10本
エンジン型式
GB181PN
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70265976
CRR631-M1
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません