フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721)

フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721) - 信越化学工業フロロシリコーングリス(PFOA規制対応品) (旧品番:FG-721) - 信越化学工業

FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。

用途耐溶剤潤滑用仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下使用温度範囲(℃)-30~+200ちょう度(25℃/混和)296比重(25℃)1.5滴点(℃)259揮発分(200℃×24h)1.4%外観白色グリース状危険等級その他のもの離油度(%)(200℃/24h)3.4危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース適合用途耐溶剤潤滑用内容量1本
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70265985FG-721-11g1本(100g)
オープン
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
70265994FG-721-110g1本(1kg)
オープン
94,980
104,478(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする