曜日別特売

低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし

低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし - ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし - ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし - ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし - ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし - ニッペホームプロダクツ低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし - ニッペホームプロダクツ

インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。

用途
ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。
浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)
窓枠、巾木などの木部。
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。
成分アクリルエマルションペイン主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性・耐久性塗り面積(1回塗り)(m2)28塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16内容量1個(4L)
注意
※撥水加工、または汚れ防止機能など特殊な表面処理をした壁紙には塗装できません。
※うすめ方
※塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5%が目安です)
※塗り重ね可能時間
※塗り重ねる時は夏:約4時間以上、冬:約6時間以上、乾燥させてから上塗りをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70264698-
11,504
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする