ブロードウォッチ
電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー
バッテリーパック21V3000mAh
用途
充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー
寸法(mm)
約75×70×120
質量(g)
約530
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
21
バッテリー容量(mAh)
3000
バッテリー容量(Wh)
55.5
内容量
1個
注意
BAT-M-21V3000
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70267105
BAT-M-21V3000
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください