電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー

電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー - ブロードウォッチ電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー - ブロードウォッチ電動工具用21Vリチウムイオンバッテリー - ブロードウォッチ

バッテリーパック21V4500mAh

用途充電式電動工具用リチウムイオンバッテリー寸法(mm)約75×90×120質量(g)約770バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)21バッテリー容量(mAh)4500バッテリー容量(Wh)83.2内容量1個
注意
BAT-M-21V4500
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267114BAT-M-21V4500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする