エスコ
(明暗)LEDセンサーライト
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)
43
電源
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
1
光源
アンバー色LED1灯(交換不可)
定格消費電力
0.2W
検知方式
明暗センサー
サイズ(mm)
35×38×88(H)
動作照度
明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70268740
EA864CB-12
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください