曜日別特売

(人感+明暗)LEDセンサーライト

(人感+明暗)LEDセンサーライト - エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト - エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト - エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト - エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト - エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト - エスコ

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

検知方式人感明暗センサー設置方式コンセント差し込み定格消費電力0.4W質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
検知範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268819EA864CB-16610距離:約3m、水平:80°
オープン
1,710
1,881(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする