曜日別特売

(明暗)LEDセンサーライト

(明暗)LEDセンサーライト - エスコ(明暗)LEDセンサーライト - エスコ(明暗)LEDセンサーライト - エスコ(明暗)LEDセンサーライト - エスコ(明暗)LEDセンサーライト - エスコ(明暗)LEDセンサーライト - エスコ

屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。

ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268776EA864CB-62
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする