(充電式)電動グリースガン

(充電式)電動グリースガン - エスコ(充電式)電動グリースガン - エスコ(充電式)電動グリースガン - エスコ(充電式)電動グリースガン - エスコ

付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。

電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70269004EA991-10AA
オープン
85,700
94,270(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする