(手動式)耐酸ポンプ

(手動式)耐酸ポンプ - エスコ(手動式)耐酸ポンプ - エスコ(手動式)耐酸ポンプ - エスコ

含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。

適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385内容量1箱(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70269169EA990KT-6A
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする