曜日別特売

Hex-PLusドライバーセット(ホールド機能付)

Hex-PLusドライバーセット(ホールド機能付) - エスコ

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268636EA612WA-12
オープン
28,600
31,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする