曜日別特売

AC125V/15A コードリール(アース付)

AC125V/15A コードリール(アース付) - エスコ
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.7シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145定格電圧100Vコンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125V接地付コード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341入力AC100Vパイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様VCT2.0×3心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275漏電感度電流(mA)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267848EA815BH-21A
オープン
29,100
32,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする