曜日別特売

AC125V/15A コードリール(アース無)

AC125V/15A コードリール(アース無) - エスコ
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際にコンセント個数4個入力AC100V入力プラグ2Pプラグパイロットランプありシャンペンゴールド仕様屋内型、アース:なし幅(mm)巻胴:120質量(kg)5.1直径(Φmm)巻胴:145定格電圧125Vコンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)電線仕様VCT2.0×2心使用環境温度(℃)0~35直径(mm)側板:275内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267839EA815BH-11A204個
オープン
12,200
13,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする