(1口)延長コード(防雨型)

(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ(1口)延長コード(防雨型) - エスコ

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。

材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂質量(kg)0.7ブラック定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)5保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70267690EA815GN-102
オープン
2,630
2,893(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする