エスコ
10L オイルジョッキ(フィルター付)
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質
HDPE
色
ダークグレー
質量(g)
675
容量(L)
10
ノズル長(mm)
370
ノズル外径(Φmm)
20
ノズル内径(Φmm)
16
サイズ(mm)
634×201×302(H)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70268898
EA991BD-1
オープン
¥
5,560
¥
6,116
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください