エスコ
(ロング)5本指ステンレス手袋
左右兼用。刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
1.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70268417
EA354SE-27A
中指:85、手首~袖:200
掌周り:200
450
M
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
70268426
EA354SE-28A
中指:90、手首~袖:200
掌周り:210
465
L
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください