曜日別特売

(折りたたみ式)ベッド

(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ(折りたたみ式)ベッド - エスコ

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。足元2か所がロック付きです。移動に便利なキャスター付きです。

材質側地:ポリエステル、 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、 マット:ウレタン質量(kg)23高さ(mm)マット面まで:320、ベッド下:200段数リクライニング:14段耐荷重(kg)90材質(キャスター)ポリプロピレン、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320、マットレス:800×2000×90収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×350×1085マット厚(mm)90内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268916EA913YH-6D
オープン
30,300
33,330(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする