曜日別特売

(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー)

(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ(重荷重用)単管用水平調整金具(コーナー) - エスコ
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2六角レンチ(mm)締付工具:8内容量1個
注意
※使用する環境によっては錆が大変発生しやすい為、必ず防錆対策等を行ってください。また、防錆対策を行った後でも定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70268864EA948TF-63A48.6
オープン
7,730
8,503(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする