エスコ
DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー
ニッケル水素蓄電池。
仕様
交換用バッテリー
質量(g)
100
定格電圧
DC3.6V
定格容量
700mAh
適合品番
-
サイズ(mm)
106×32×20 (コード:60)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70270779
EA983AX-258
オープン
¥
7,430
¥
8,173
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください