曜日別特売

DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー

DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー - エスコ

電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。

質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70269808EA813RB-17
オープン
22,600
24,860(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする