DC14.4V ドライバードリル(充電式)

DC14.4V ドライバードリル(充電式) - エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式) - エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式) - エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式) - エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式) - エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式) - エスコ

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能

仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70270560EA813PB-1A
オープン
105,500
116,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする