エスコ
[手すり用]取付プレート
固定箇所上下2カ所分。
材質
炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)
取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)
取付ボルト:8
サイズ(mm)
100×6×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273956
EA951EL-553
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください