エスコ
[手すり用]取付プレート
固定箇所1カ所分。
材質
炭素鋼(防錆メッキ付)
穴径(Φmm)
取付ねじ穴径:M6
ボルト穴径(Φmm)
取付ボルト:8
サイズ(mm)
100×6×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273965
EA951EL-554
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください