[充電式]電動コーキングガン

[充電式]電動コーキングガン - エスコ[充電式]電動コーキングガン - エスコ

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。

仕様本体質量(kg)1.8(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254速度無不可時:8(mm/秒)バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間(分)約70危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下)押出力(kN[kgf])2.94内容量1組(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272836EA802SA-1A
オープン
34,800
38,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする