エスコ
[六角軸]ハイスホールソーセット
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質
HSS
サイズ(mm)
10・11・12・13・14・15
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×131×45
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273195
EA824HS
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください