[充電式]シェーバー

[充電式]シェーバー - エスコ[充電式]シェーバー - エスコ[充電式]シェーバー - エスコ[充電式]シェーバー - エスコ[充電式]シェーバー - エスコ[充電式]シェーバー - エスコ

付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。

刃数3枚質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70271935EA763AE-22D
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする