[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L)

[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) - エスコ

ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。

材質LLDPE半透明内容量1組(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70279188EA995AD-2420.0326045650×800
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
70279197EA995AD-2430.0450070800×900
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
70279206EA995AD-2440.0578090900×1,000
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする