曜日別特売

[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型)

[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) - エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) - エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) - エスコ[過負荷・短絡漏電保護兼用]漏電保護プラグ(防雨型) - エスコ

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。

仕様L型ポッキンプラグ質量(g)2300定格15A・AC100V(1500W)コード長さ(m)10漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用パイロットランプなし電線仕様SVCT 2.0×3心定格感度電流(mA)15コンセント15A×3個(防雨キャップ付)防水性IPX3過負荷15A動作時間(s)0.1以内内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71940280EA940MH-19【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン16,100
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
70277176EA940MH-19-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする