エスコ
[左回転用]ドリルセット(HSS)
左回転用。スプリットポイント。
材質
HSS(ハイス)
被削材
対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
先端角(°)
118
サイズ(mm)
1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70273186
EA824FH-110
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください