曜日別特売

[電波]置時計

[電波]置時計 - エスコ[電波]置時計 - エスコ[電波]置時計 - エスコ[電波]置時計 - エスコ[電波]置時計 - エスコ

電波受信機能。電波受信ON/OFF機能。電波時計、液晶表示切替可能(時刻/カレンダー/温湿度計)アラーム2チャンネル設定できます。メイン表示を3種切り替えできるので必要な情報を見やすくアレンジできます。スヌーズも3種から選べてお好みに合わせた目ざめをチョイス。デジタル文字高(最大)31.5mm。

材質風防:プラスチック質量(g)220電源マンガン単三電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能電波修正機能、フルオートカレンダー、電子音アラーム、スヌーズ、アラームオートストップ(約5分間)、選べるスヌーズ機能(約5分、ステップダウン、無し)、音量切替つき2チャンネルアラーム、3モード表示切替機能(時刻モード/カレンダーモード/温度・湿度モード)、温度湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、ライト材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(mm)132(W)×46(D)×84(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70271996EA798CS-74
オープン
4,300
4,730(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする