[充電式]高圧洗浄機

[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ[充電式]高圧洗浄機 - エスコ

付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。

質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272127EA115TR-76A
オープン
23,200
25,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする