エスコ
[充電式]高圧洗浄機
水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。
用途
自吸ホースと給水コネクタの接続
仕様
ワンタッチジョイント
材質
樹脂
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33.5×30×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70271034
EA115TR-86
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください