曜日別特売

[充電式]高圧洗浄機

[充電式]高圧洗浄機 - エスコ

ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。

用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272538EA115TR-83
オープン
2,730
3,003(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする