曜日別特売

[耐候性]蛍光マーキングテープ

[耐候性]蛍光マーキングテープ - エスコ

-40℃まで色、形、強度を保つ。UVカット機能付。過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。非粘着。

材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)0.12長さ(m)45
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274166EA983DB-71B1箱(12個)
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
70274175EA983DB-72B1箱(12個)
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
70274184EA983DB-73B1箱(12個)
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
70274200EA983DB-74B1箱(12個)ライム
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
70274744EA983DB-711巻
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
70274760EA983DB-721巻
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
70274769EA983DB-731巻
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
70274778EA983DB-741巻ライム
オープン
1,350
1,485(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする