曜日別特売

[充電式]セーバーソー

[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ[充電式]セーバーソー - エスコ

付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。

質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70274297EA857TA-11
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする