曜日別特売

[投光器用]LED電球

[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ[投光器用]LED電球 - エスコ

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。

材質アルミ、ポリカーボネート、PBT周波数(Hz)50/60電圧(V)100口金E39全光束(Lm)3000電池寿命20,000時間光色昼白色防水性IP54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
消費電力(W)
サイズ(Φmm)
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272057EA814AR-130300形52025135×211280
オープン
6,230
6,853(税込)
翌日出荷
返品不可
70272066EA814AR-155500形85044158×241455
9,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする