エスコ
[非粘着]電気絶縁テープ
粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途
トランス、モータ等の外層絶縁に
材質
基材:ガラス布 塗布:油性ワニス
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.18
色
黄色
長さ(m)
30
引張強度(N/15mm)
長さ方向:369.2
絶縁破壊電圧(kV/mm)
常態:12.6
導体最高許容温度(℃)
130
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70274638
EA944NN-52
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください