曜日別特売

[差替式]スタビードライバーセット

[差替式]スタビードライバーセット - エスコ[差替式]スタビードライバーセット - エスコ[差替式]スタビードライバーセット - エスコ[差替式]スタビードライバーセット - エスコ[差替式]スタビードライバーセット - エスコ[差替式]スタビードライバーセット - エスコ

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272906EA564AK-20
オープン
7,600
8,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする