曜日別特売

[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]

[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] - エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] - エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] - エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] - エスコ

セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272915EA564AL-5C
オープン
5,860
6,446(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする