[充電式]インパクトドライバー

[充電式]インパクトドライバー - エスコ

付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。

仕様バッテリー・充電器付質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大トルク(N・m)160チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)182×75×232(H)打撃数(bpm[回/分])0~3500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272459EA813ZA-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70272459EA813ZA-155314387EA813WB-31EA813ZA-1 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 55314387インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ1台
26,500
税込29,150
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする