曜日別特売

[充電式]インパクトドライバー

[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ[充電式]インパクトドライバー - エスコ

付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。

仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70272416EA813RV-2B
オープン
38,300
42,130(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする