[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 - エスコ

付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。

質量(kg)14ホワイト消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18電源100Vタンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23寿命フィルター:5年適合床面積50(30畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)内容量1台
関連資料:(2.23MB) (0.17MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273299EA763AD-208
オープン
235,200
258,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする