[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)

[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ[充電式]LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付) - エスコ

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273868EA758RW-81
オープン
4,230
4,653(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする