[通水型]洗車ブラシ

[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ[通水型]洗車ブラシ - エスコ

通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。

毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
材質(柄部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70277124EA928AG-311530260アルミ
オープン
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
返品不可
70277140EA928AG-312320270ポリプロピレン
オープン
2,990
3,289(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする